CHF 8.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.42 | - |
10+ | CHF 6.12 | 27.38% |
50+ | CHF 5.24 | 37.77% |
100+ | CHF 4.12 | 51.07% |
250+ | CHF 3.51 | 58.31% |
500+ | CHF 3.06 | 63.66% |
1000+ | CHF 2.59 | 69.30% |
2500+ | CHF 2.24 | 73.46% |
5000+ | CHF 2.02 | 76.07% |
10000+ | CHF 1.87 | 77.85% |
20000+ | CHF 1.80 | 78.62% |
30000+ | CHF 1.71 | 79.69% |
40000+ | CHF 1.66 | 80.34% |
50000+ | CHF 1.60 | 81.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 280 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026