CHF 2.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.76 | - |
10+ | CHF 1.22 | 55.80% |
50+ | CHF 0.69 | 74.96% |
100+ | CHF 0.41 | 85.18% |
250+ | CHF 0.28 | 89.82% |
500+ | CHF 0.20 | 92.90% |
1000+ | CHF 0.14 | 94.86% |
2500+ | CHF 0.11 | 96.16% |
5000+ | CHF 0.09 | 96.83% |
10000+ | CHF 0.07 | 97.37% |
20000+ | CHF 0.07 | 97.59% |
30000+ | CHF 0.06 | 97.86% |
40000+ | CHF 0.06 | 97.95% |
50000+ | CHF 0.05 | 98.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 27 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026