CHF 10.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.33 | - |
10+ | CHF 7.72 | 25.27% |
50+ | CHF 6.69 | 35.24% |
100+ | CHF 5.30 | 48.74% |
250+ | CHF 4.53 | 56.15% |
500+ | CHF 3.96 | 61.67% |
1000+ | CHF 3.35 | 67.57% |
2500+ | CHF 2.90 | 71.93% |
5000+ | CHF 2.62 | 74.69% |
10000+ | CHF 2.42 | 76.57% |
20000+ | CHF 2.34 | 77.40% |
30000+ | CHF 2.22 | 78.51% |
40000+ | CHF 2.15 | 79.24% |
50000+ | CHF 2.08 | 79.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 279.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2793-57 |
Maß nach JIS | JIS- G-280 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026