Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 276x3mm

  • ERIKS:10030202
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.05.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.84

-

10+

CHF 8.15

24.77%

50+

CHF 7.09

34.64%

100+

CHF 5.61

48.25%

250+

CHF 4.80

55.72%

500+

CHF 4.20

61.25%

1000+

CHF 3.56

67.20%

2500+

CHF 3.08

71.59%

5000+

CHF 2.78

74.40%

10000+

CHF 2.57

76.29%

20000+

CHF 2.48

77.12%

30000+

CHF 2.36

78.27%

40000+

CHF 2.28

78.97%

50000+

CHF 2.21

79.66%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
276 mm
Schnurdicke
3 mm
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026