CHF 7.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.79inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.21 | - |
10+ | CHF 5.16 | 28.50% |
50+ | CHF 4.33 | 40.01% |
100+ | CHF 3.85 | 46.60% |
250+ | CHF 3.52 | 51.25% |
500+ | CHF 3.19 | 55.83% |
1000+ | CHF 2.92 | 59.50% |
2500+ | CHF 2.75 | 61.93% |
5000+ | CHF 2.60 | 63.94% |
10000+ | CHF 2.51 | 65.19% |
20000+ | CHF 2.43 | 66.30% |
30000+ | CHF 2.32 | 67.82% |
40000+ | CHF 2.29 | 68.31% |
50000+ | CHF 2.22 | 69.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 272.4 mm |
Schnurdicke | 7 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026