CHF 4.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.74 | - |
10+ | CHF 2.54 | 46.36% |
50+ | CHF 1.57 | 66.84% |
100+ | CHF 1.02 | 78.46% |
2500+ | CHF 0.36 | 92.40% |
20000+ | CHF 0.23 | 95.06% |
30000+ | CHF 0.21 | 95.52% |
40000+ | CHF 0.20 | 95.71% |
50000+ | CHF 0.20 | 95.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 26 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |