

CHF 9.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.84 | - |
10+ | CHF 7.29 | 25.93% |
50+ | CHF 6.19 | 37.11% |
100+ | CHF 4.69 | 52.31% |
250+ | CHF 3.98 | 59.53% |
500+ | CHF 3.50 | 64.46% |
1000+ | CHF 2.97 | 69.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 26 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |