Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 26x3

  • ERIKS:11392669
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.66

-

10+

CHF 1.15

56.69%

50+

CHF 0.64

75.74%

100+

CHF 0.38

85.84%

250+

CHF 0.26

90.40%

500+

CHF 0.18

93.41%

1000+

CHF 0.13

95.29%

2500+

CHF 0.09

96.53%

5000+

CHF 0.08

97.16%

10000+

CHF 0.06

97.65%

20000+

CHF 0.06

97.83%

30000+

CHF 0.05

98.08%

40000+

CHF 0.05

98.19%

50000+

CHF 0.05

98.25%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
26 mm
Schnurdicke
3 mm
Standardverpackungsgröße
250
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns