CHF 8.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.71 | - |
10+ | CHF 6.36 | 27.00% |
50+ | CHF 5.46 | 37.33% |
100+ | CHF 4.30 | 50.66% |
250+ | CHF 3.66 | 57.96% |
500+ | CHF 3.20 | 63.30% |
1000+ | CHF 2.70 | 68.98% |
2500+ | CHF 2.34 | 73.18% |
5000+ | CHF 2.11 | 75.82% |
10000+ | CHF 1.95 | 77.60% |
20000+ | CHF 1.88 | 78.40% |
30000+ | CHF 1.79 | 79.49% |
40000+ | CHF 1.73 | 80.13% |
50000+ | CHF 1.68 | 80.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 269.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2693-57 |
Maß nach JIS | JIS- G-270 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026