CHF 7.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.15 | - |
10+ | CHF 5.05 | 29.44% |
50+ | CHF 4.27 | 40.28% |
100+ | CHF 3.34 | 53.36% |
2500+ | CHF 1.80 | 74.90% |
20000+ | CHF 1.45 | 79.79% |
30000+ | CHF 1.37 | 80.84% |
40000+ | CHF 1.33 | 81.47% |
50000+ | CHF 1.29 | 82.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 260 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |