Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 26,2x3

  • ERIKS:10030273
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.52

-

10+

CHF 1.06

57.85%

50+

CHF 0.58

76.82%

100+

CHF 0.33

86.72%

250+

CHF 0.22

91.25%

500+

CHF 0.15

94.16%

1000+

CHF 0.10

95.90%

2500+

CHF 0.07

97.08%

5000+

CHF 0.06

97.61%

10000+

CHF 0.05

98.07%

20000+

CHF 0.05

98.21%

30000+

CHF 0.04

98.39%

40000+

CHF 0.04

98.49%

50000+

CHF 0.04

98.55%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
26.2 mm
Schnurdicke
3 mm
Standardverpackungsgröße
250
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026