CHF 6.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.04 | - |
10+ | CHF 3.41 | 43.63% |
50+ | CHF 2.15 | 64.40% |
100+ | CHF 1.42 | 76.49% |
2500+ | CHF 0.53 | 91.26% |
20000+ | CHF 0.35 | 94.29% |
30000+ | CHF 0.31 | 94.85% |
40000+ | CHF 0.30 | 95.03% |
50000+ | CHF 0.29 | 95.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 25 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |