Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 25x2

  • ERIKS:11075256
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.56

-

10+

CHF 1.09

57.62%

50+

CHF 0.60

76.48%

100+

CHF 0.35

86.45%

250+

CHF 0.23

90.98%

500+

CHF 0.16

93.91%

1000+

CHF 0.11

95.70%

2500+

CHF 0.08

96.91%

5000+

CHF 0.07

97.42%

10000+

CHF 0.05

97.89%

20000+

CHF 0.05

98.12%

30000+

CHF 0.04

98.30%

40000+

CHF 0.04

98.36%

50000+

CHF 0.04

98.42%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
25 mm
Schnurdicke
2 mm
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns