Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 259x4mm

  • ERIKS:10030197
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.60

-

10+

CHF 8.04

24.15%

50+

CHF 6.91

34.86%

100+

CHF 6.25

41.08%

2500+

CHF 4.53

57.26%

20000+

CHF 4.01

62.12%

30000+

CHF 3.83

63.87%

40000+

CHF 3.77

64.43%

50000+

CHF 3.66

65.47%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
259 mm
Schnurdicke
4 mm
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment