CHF 8.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.59 | - |
10+ | CHF 6.26 | 27.12% |
50+ | CHF 5.37 | 37.54% |
100+ | CHF 4.22 | 50.81% |
250+ | CHF 3.60 | 58.09% |
500+ | CHF 3.14 | 63.45% |
1000+ | CHF 2.65 | 69.15% |
2500+ | CHF 2.30 | 73.28% |
5000+ | CHF 2.07 | 75.96% |
10000+ | CHF 1.92 | 77.71% |
20000+ | CHF 1.85 | 78.52% |
30000+ | CHF 1.76 | 79.57% |
40000+ | CHF 1.70 | 80.21% |
50000+ | CHF 1.65 | 80.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 259.7 mm |
Schnurdicke | 7 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |