ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 250x3mm

  • ERIKS:11090431
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.05.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.47

-

10+

CHF 5.34

28.58%

50+

CHF 4.11

44.98%

100+

CHF 3.51

53.01%

250+

CHF 2.82

62.25%

500+

CHF 2.27

69.61%

1000+

CHF 1.84

75.37%

2500+

CHF 1.51

79.79%

5000+

CHF 1.40

81.26%

10000+

CHF 1.18

84.20%

20000+

CHF 1.12

85.07%

30000+

CHF 1.06

85.88%

40000+

CHF 1.00

86.55%

50000+

CHF 0.97

87.05%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
250 mm
Schnurdicke
3 mm
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026