Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 24x4

  • ERIKS:10030504
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.67

-

10+

CHF 1.16

56.55%

50+

CHF 0.65

75.58%

100+

CHF 0.38

85.69%

2500+

CHF 0.09

96.46%

20000+

CHF 0.06

97.81%

30000+

CHF 0.05

98.05%

40000+

CHF 0.05

98.16%

50000+

CHF 0.05

98.22%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
24 mm
Schnurdicke
4 mm
Standardverpackungsgröße
100
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns