ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 249,3x5,7

  • ERIKS:10030444
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.82

-

10+

CHF 4.76

30.08%

50+

CHF 4.01

41.09%

100+

CHF 3.13

54.07%

250+

CHF 2.66

61.04%

500+

CHF 2.31

66.18%

1000+

CHF 1.95

71.46%

2500+

CHF 1.68

75.35%

5000+

CHF 1.51

77.84%

10000+

CHF 1.40

79.46%

20000+

CHF 1.35

80.19%

30000+

CHF 1.28

81.22%

40000+

CHF 1.24

81.80%

50000+

CHF 1.20

82.39%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
249.3 mm
Schnurdicke
5.7 mm
Maß nach BS4518
BS4518-2493-57
Maß nach JIS
JIS- G-250
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment