CHF 10.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.86inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.97 | - |
10+ | CHF 8.27 | 24.66% |
50+ | CHF 7.19 | 34.50% |
100+ | CHF 5.69 | 48.13% |
250+ | CHF 4.87 | 55.61% |
500+ | CHF 4.26 | 61.17% |
1000+ | CHF 3.61 | 67.14% |
2500+ | CHF 3.13 | 71.51% |
5000+ | CHF 2.82 | 74.34% |
10000+ | CHF 2.61 | 76.21% |
20000+ | CHF 2.52 | 77.07% |
30000+ | CHF 2.39 | 78.21% |
40000+ | CHF 2.31 | 78.94% |
50000+ | CHF 2.24 | 79.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 247 mm |
Schnurdicke | 7 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026