ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 244,3x5,7mm

  • ERIKS:11034823
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.58

-

10+

CHF 5.41

28.63%

50+

CHF 4.60

39.31%

100+

CHF 3.60

52.51%

250+

CHF 3.06

59.63%

500+

CHF 2.67

64.84%

1000+

CHF 2.25

70.32%

2500+

CHF 1.95

74.34%

5000+

CHF 1.75

76.91%

10000+

CHF 1.62

78.63%

20000+

CHF 1.57

79.35%

30000+

CHF 1.49

80.41%

40000+

CHF 1.44

81.00%

50000+

CHF 1.39

81.66%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
244.3 mm
Schnurdicke
5.7 mm
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns