CHF 9.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.06.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.59 | - |
10+ | CHF 7.10 | 25.93% |
50+ | CHF 6.13 | 36.10% |
100+ | CHF 4.84 | 49.50% |
250+ | CHF 4.13 | 56.91% |
500+ | CHF 3.61 | 62.34% |
1000+ | CHF 3.05 | 68.18% |
2500+ | CHF 2.65 | 72.40% |
5000+ | CHF 2.38 | 75.17% |
10000+ | CHF 2.21 | 77.00% |
20000+ | CHF 2.13 | 77.78% |
30000+ | CHF 2.02 | 78.93% |
40000+ | CHF 1.96 | 79.60% |
50000+ | CHF 1.90 | 80.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 243 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026