ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 240x5

  • ERIKS:10030578
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.10.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.54

-

10+

CHF 7.14

25.16%

50+

CHF 6.10

36.06%

100+

CHF 5.50

42.35%

2500+

CHF 3.98

58.33%

20000+

CHF 3.52

63.10%

30000+

CHF 3.36

64.78%

40000+

CHF 3.31

65.36%

50000+

CHF 3.21

66.35%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
240 mm
Schnurdicke
5 mm
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns