ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 240x3mm

  • ERIKS:11004196
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.05.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.73

-

10+

CHF 5.59

27.64%

50+

CHF 4.72

38.96%

100+

CHF 4.22

45.44%

2500+

CHF 3.02

60.91%

20000+

CHF 2.67

65.44%

30000+

CHF 2.55

66.99%

40000+

CHF 2.51

67.51%

50000+

CHF 2.44

68.48%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
240 mm
Schnurdicke
3 mm
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns