CHF 6.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.12inkl. MwSt
94 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.59 | - |
10+ | CHF 3.77 | 42.75% |
50+ | CHF 2.40 | 63.63% |
100+ | CHF 1.59 | 75.85% |
250+ | CHF 1.24 | 81.17% |
500+ | CHF 0.96 | 85.41% |
1000+ | CHF 0.75 | 88.55% |
2500+ | CHF 0.60 | 90.92% |
5000+ | CHF 0.51 | 92.22% |
10000+ | CHF 0.43 | 93.49% |
20000+ | CHF 0.39 | 94.05% |
30000+ | CHF 0.35 | 94.62% |
40000+ | CHF 0.34 | 94.84% |
50000+ | CHF 0.33 | 95.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 24.6 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R19 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026