CHF 2.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.81inkl. MwSt
137 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.60 | - |
10+ | CHF 1.12 | 57.12% |
50+ | CHF 0.62 | 76.19% |
100+ | CHF 0.36 | 86.19% |
250+ | CHF 0.24 | 90.73% |
500+ | CHF 0.16 | 93.69% |
1000+ | CHF 0.12 | 95.50% |
2500+ | CHF 0.08 | 96.75% |
5000+ | CHF 0.07 | 97.31% |
10000+ | CHF 0.06 | 97.81% |
20000+ | CHF 0.05 | 98.02% |
30000+ | CHF 0.05 | 98.21% |
40000+ | CHF 0.04 | 98.31% |
50000+ | CHF 0.04 | 98.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 24.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026