ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 234,3x7mm

  • ERIKS:10030341
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.23inkl. MwSt

26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.54

-

10+

CHF 6.22

27.22%

50+

CHF 5.33

37.59%

100+

CHF 4.20

50.88%

250+

CHF 3.58

58.14%

500+

CHF 3.12

63.52%

1000+

CHF 2.63

69.20%

2500+

CHF 2.28

73.30%

5000+

CHF 2.05

76.00%

10000+

CHF 1.90

77.75%

20000+

CHF 1.84

78.51%

30000+

CHF 1.74

79.63%

40000+

CHF 1.69

80.27%

50000+

CHF 1.63

80.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
234.3 mm
Schnurdicke
7 mm
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026