ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 23,5x3mm

  • ERIKS:12218439
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.93inkl. MwSt

31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.56

-

10+

CHF 2.87

37.06%

50+

CHF 2.11

53.84%

100+

CHF 1.73

62.06%

2500+

CHF 0.71

84.50%

20000+

CHF 0.52

88.62%

30000+

CHF 0.49

89.21%

40000+

CHF 0.47

89.78%

50000+

CHF 0.45

90.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
23.5 mm
Schnurdicke
3 mm
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C