CHF 2.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.48inkl. MwSt
33 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.29 | - |
10+ | CHF 0.91 | 60.48% |
50+ | CHF 0.48 | 78.91% |
100+ | CHF 0.27 | 88.43% |
250+ | CHF 0.16 | 92.84% |
500+ | CHF 0.10 | 95.55% |
1000+ | CHF 0.07 | 97.07% |
2500+ | CHF 0.04 | 98.06% |
5000+ | CHF 0.04 | 98.45% |
10000+ | CHF 0.03 | 98.76% |
20000+ | CHF 0.03 | 98.91% |
30000+ | CHF 0.02 | 99.02% |
40000+ | CHF 0.02 | 99.04% |
50000+ | CHF 0.02 | 99.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 22 mm |
Schnurdicke | 1.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |