CHF 6.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.68 | - |
10+ | CHF 4.65 | 30.39% |
50+ | CHF 3.92 | 41.39% |
100+ | CHF 3.05 | 54.34% |
250+ | CHF 2.58 | 61.38% |
500+ | CHF 2.24 | 66.47% |
1000+ | CHF 1.89 | 71.71% |
2500+ | CHF 1.63 | 75.60% |
5000+ | CHF 1.47 | 77.99% |
10000+ | CHF 1.36 | 79.64% |
20000+ | CHF 1.31 | 80.39% |
30000+ | CHF 1.25 | 81.36% |
40000+ | CHF 1.21 | 81.96% |
50000+ | CHF 1.17 | 82.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 229.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2293-57 |
Maß nach JIS | JIS- G-230 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026