ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 221,6x6,99

  • ERIKS:10030490
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.72inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.07

-

10+

CHF 5.82

27.88%

50+

CHF 4.97

38.41%

100+

CHF 3.91

51.61%

250+

CHF 3.33

58.80%

500+

CHF 2.90

64.13%

1000+

CHF 2.44

69.70%

2500+

CHF 2.12

73.79%

5000+

CHF 1.91

76.39%

10000+

CHF 1.77

78.13%

20000+

CHF 1.70

78.93%

30000+

CHF 1.62

79.99%

40000+

CHF 1.57

80.61%

50000+

CHF 1.52

81.23%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
221.6 mm
Schnurdicke
6.99 mm
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026