CHF 6.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.84inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.33 | - |
10+ | CHF 4.38 | 30.88% |
50+ | CHF 3.33 | 47.47% |
100+ | CHF 2.82 | 55.53% |
250+ | CHF 2.25 | 64.45% |
500+ | CHF 1.81 | 71.48% |
1000+ | CHF 1.46 | 76.94% |
2500+ | CHF 1.20 | 81.12% |
5000+ | CHF 1.11 | 82.46% |
10000+ | CHF 0.93 | 85.26% |
20000+ | CHF 0.88 | 86.10% |
30000+ | CHF 0.83 | 86.82% |
40000+ | CHF 0.79 | 87.50% |
50000+ | CHF 0.77 | 87.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 220 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026