CHF 8.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.38 | - |
10+ | CHF 6.09 | 27.34% |
50+ | CHF 4.68 | 44.12% |
100+ | CHF 3.78 | 54.87% |
250+ | CHF 3.03 | 63.82% |
500+ | CHF 2.46 | 70.63% |
1000+ | CHF 2.01 | 76.00% |
2500+ | CHF 1.66 | 80.18% |
5000+ | CHF 1.54 | 81.61% |
10000+ | CHF 1.30 | 84.48% |
20000+ | CHF 1.23 | 85.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 219.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2193-57 |
Maß nach JIS | JIS- G-220 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026