Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 215x3

  • ERIKS:12394228
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.09

-

10+

CHF 4.17

31.53%

50+

CHF 3.16

48.11%

100+

CHF 2.67

56.16%

2500+

CHF 1.13

81.44%

20000+

CHF 0.83

86.35%

30000+

CHF 0.79

87.08%

40000+

CHF 0.75

87.72%

50000+

CHF 0.72

88.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
215 mm
Schnurdicke
3 mm
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C