ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 210x3

  • ERIKS:11021125
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.64

-

10+

CHF 3.79

32.80%

50+

CHF 2.86

49.38%

100+

CHF 2.40

57.54%

250+

CHF 1.91

66.13%

500+

CHF 1.53

72.96%

1000+

CHF 1.24

78.10%

2500+

CHF 1.01

82.09%

5000+

CHF 0.93

83.49%

10000+

CHF 0.78

86.10%

20000+

CHF 0.74

86.88%

30000+

CHF 0.70

87.57%

40000+

CHF 0.67

88.21%

50000+

CHF 0.64

88.58%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
210 mm
Schnurdicke
3 mm
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns