CHF 3.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.19inkl. MwSt
27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.88 | - |
10+ | CHF 1.97 | 49.29% |
50+ | CHF 1.19 | 69.29% |
100+ | CHF 0.75 | 80.59% |
250+ | CHF 0.56 | 85.55% |
500+ | CHF 0.42 | 89.19% |
1000+ | CHF 0.32 | 91.72% |
2500+ | CHF 0.25 | 93.57% |
5000+ | CHF 0.21 | 94.53% |
10000+ | CHF 0.18 | 95.46% |
20000+ | CHF 0.16 | 95.82% |
30000+ | CHF 0.14 | 96.26% |
40000+ | CHF 0.14 | 96.41% |
50000+ | CHF 0.13 | 96.54% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 21.3 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R17 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026