ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 20x4

  • ERIKS:11336595
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.30inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.90

-

10+

CHF 2.65

45.92%

50+

CHF 1.65

66.43%

100+

CHF 1.07

78.16%

250+

CHF 0.82

83.33%

500+

CHF 0.63

87.24%

1000+

CHF 0.49

90.10%

2500+

CHF 0.38

92.20%

5000+

CHF 0.33

93.33%

10000+

CHF 0.27

94.45%

20000+

CHF 0.25

94.94%

30000+

CHF 0.23

95.41%

40000+

CHF 0.22

95.61%

50000+

CHF 0.21

95.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
20 mm
Schnurdicke
4 mm
Standardverpackungsgröße
250
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns