CHF 2.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.48inkl. MwSt
787 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.29 | - |
10+ | CHF 0.90 | 60.53% |
50+ | CHF 0.48 | 78.95% |
100+ | CHF 0.26 | 88.49% |
250+ | CHF 0.16 | 92.87% |
500+ | CHF 0.10 | 95.58% |
1000+ | CHF 0.07 | 97.07% |
2500+ | CHF 0.04 | 98.10% |
5000+ | CHF 0.03 | 98.49% |
10000+ | CHF 0.03 | 98.75% |
20000+ | CHF 0.03 | 98.91% |
30000+ | CHF 0.02 | 99.02% |
40000+ | CHF 0.02 | 99.08% |
50000+ | CHF 0.02 | 99.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 20 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026