CHF 12.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.92 | - |
10+ | CHF 9.90 | 23.34% |
50+ | CHF 8.57 | 33.67% |
100+ | CHF 6.63 | 48.68% |
250+ | CHF 5.67 | 56.11% |
500+ | CHF 4.99 | 61.38% |
1000+ | CHF 4.24 | 67.18% |
2500+ | CHF 3.69 | 71.44% |
5000+ | CHF 3.33 | 74.23% |
10000+ | CHF 3.09 | 76.08% |
20000+ | CHF 2.98 | 76.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 205 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026