ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 205x3mm

  • ERIKS:10030177
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.03

-

10+

CHF 4.12

31.70%

50+

CHF 3.12

48.30%

100+

CHF 2.63

56.35%

250+

CHF 2.10

65.15%

500+

CHF 1.68

72.12%

1000+

CHF 1.36

77.43%

2500+

CHF 1.12

81.49%

5000+

CHF 1.03

82.90%

10000+

CHF 0.87

85.61%

20000+

CHF 0.82

86.42%

30000+

CHF 0.78

87.14%

40000+

CHF 0.74

87.78%

50000+

CHF 0.71

88.20%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
205 mm
Schnurdicke
3 mm
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment