CHF 6.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.21inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.67 | - |
10+ | CHF 4.64 | 30.46% |
50+ | CHF 3.90 | 41.49% |
100+ | CHF 3.04 | 54.39% |
250+ | CHF 2.58 | 61.37% |
500+ | CHF 2.24 | 66.47% |
1000+ | CHF 1.89 | 71.72% |
2500+ | CHF 1.63 | 75.62% |
5000+ | CHF 1.47 | 78.02% |
10000+ | CHF 1.36 | 79.67% |
20000+ | CHF 1.31 | 80.35% |
30000+ | CHF 1.24 | 81.40% |
40000+ | CHF 1.20 | 82.00% |
50000+ | CHF 1.17 | 82.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 200 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026