CHF 2.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.36 | - |
10+ | CHF 0.95 | 59.66% |
50+ | CHF 0.51 | 78.22% |
100+ | CHF 0.28 | 87.92% |
250+ | CHF 0.18 | 92.33% |
500+ | CHF 0.12 | 95.04% |
1000+ | CHF 0.08 | 96.72% |
2500+ | CHF 0.05 | 97.71% |
5000+ | CHF 0.04 | 98.16% |
10000+ | CHF 0.03 | 98.54% |
20000+ | CHF 0.03 | 98.64% |
30000+ | CHF 0.03 | 98.79% |
40000+ | CHF 0.03 | 98.90% |
50000+ | CHF 0.03 | 98.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 20.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026