CHF 2.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.45inkl. MwSt
50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.27 | - |
10+ | CHF 0.89 | 60.75% |
50+ | CHF 0.47 | 79.16% |
100+ | CHF 0.26 | 88.68% |
250+ | CHF 0.16 | 93.04% |
500+ | CHF 0.10 | 95.70% |
1000+ | CHF 0.06 | 97.20% |
2500+ | CHF 0.04 | 98.17% |
5000+ | CHF 0.03 | 98.57% |
10000+ | CHF 0.03 | 98.88% |
20000+ | CHF 0.02 | 98.94% |
30000+ | CHF 0.02 | 99.05% |
40000+ | CHF 0.02 | 99.12% |
50000+ | CHF 0.02 | 99.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 19 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |