CHF 6.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.75 | - |
10+ | CHF 4.72 | 30.00% |
50+ | CHF 3.62 | 46.44% |
100+ | CHF 3.07 | 54.52% |
250+ | CHF 2.46 | 63.56% |
500+ | CHF 1.98 | 70.74% |
1000+ | CHF 1.60 | 76.30% |
2500+ | CHF 1.31 | 80.59% |
5000+ | CHF 1.22 | 82.00% |
10000+ | CHF 1.02 | 84.81% |
20000+ | CHF 0.97 | 85.70% |
30000+ | CHF 0.91 | 86.46% |
40000+ | CHF 0.87 | 87.14% |
50000+ | CHF 0.84 | 87.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 199.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1993-57 |
Maß nach JIS | JIS- G-200 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026