ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 190x6mm

  • ERIKS:10030169
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 25.93

-

10+

CHF 21.12

18.55%

50+

CHF 18.61

28.23%

100+

CHF 17.09

34.09%

250+

CHF 15.86

38.84%

500+

CHF 14.49

44.12%

1000+

CHF 13.36

48.48%

2500+

CHF 12.62

51.33%

5000+

CHF 11.96

53.88%

10000+

CHF 11.56

55.42%

20000+

CHF 11.19

56.85%

30000+

CHF 10.67

58.85%

40000+

CHF 10.51

59.47%

50000+

CHF 10.20

60.66%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
190 mm
Schnurdicke
6 mm
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment