CHF 6.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.65inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.15 | - |
10+ | CHF 4.22 | 31.38% |
50+ | CHF 3.20 | 47.97% |
100+ | CHF 2.71 | 56.02% |
250+ | CHF 2.17 | 64.80% |
500+ | CHF 1.73 | 71.87% |
1000+ | CHF 1.40 | 77.24% |
2500+ | CHF 1.15 | 81.30% |
5000+ | CHF 1.07 | 82.68% |
10000+ | CHF 0.89 | 85.46% |
20000+ | CHF 0.84 | 86.28% |
30000+ | CHF 0.80 | 87.01% |
40000+ | CHF 0.76 | 87.66% |
50000+ | CHF 0.73 | 88.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 190 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026