CHF 8.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.56 | - |
10+ | CHF 6.23 | 27.18% |
50+ | CHF 5.34 | 37.58% |
100+ | CHF 4.21 | 50.85% |
2500+ | CHF 2.29 | 73.29% |
20000+ | CHF 1.84 | 78.49% |
30000+ | CHF 1.75 | 79.60% |
40000+ | CHF 1.69 | 80.25% |
50000+ | CHF 1.64 | 80.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 190 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |