CHF 5.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.94 | - |
10+ | CHF 4.05 | 31.90% |
50+ | CHF 3.06 | 48.48% |
100+ | CHF 2.58 | 56.57% |
250+ | CHF 2.06 | 65.32% |
500+ | CHF 1.65 | 72.31% |
1000+ | CHF 1.34 | 77.53% |
2500+ | CHF 1.09 | 81.65% |
5000+ | CHF 1.01 | 83.00% |
10000+ | CHF 0.85 | 85.71% |
20000+ | CHF 0.80 | 86.52% |
30000+ | CHF 0.76 | 87.22% |
40000+ | CHF 0.72 | 87.88% |
50000+ | CHF 0.70 | 88.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 190 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026