ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 19,8x3,6

  • ERIKS:10029753
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.05inkl. MwSt

98 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.75

-

10+

CHF 1.88

49.93%

50+

CHF 1.13

69.83%

100+

CHF 0.71

81.01%

250+

CHF 0.53

85.93%

500+

CHF 0.39

89.48%

1000+

CHF 0.30

92.02%

2500+

CHF 0.23

93.81%

5000+

CHF 0.20

94.74%

10000+

CHF 0.16

95.62%

20000+

CHF 0.15

95.99%

30000+

CHF 0.14

96.40%

40000+

CHF 0.13

96.56%

50000+

CHF 0.12

96.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
19.8 mm
Schnurdicke
3.6 mm
Maß nach French R
NF-R16
Standardverpackungsgröße
500
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns