Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 19,2x3

  • ERIKS:10030265
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.57inkl. MwSt

147 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.38

-

10+

CHF 0.97

59.41%

50+

CHF 0.52

78.07%

100+

CHF 0.29

87.73%

250+

CHF 0.19

92.14%

500+

CHF 0.12

94.92%

1000+

CHF 0.08

96.55%

2500+

CHF 0.06

97.61%

5000+

CHF 0.05

98.09%

10000+

CHF 0.04

98.47%

20000+

CHF 0.03

98.61%

30000+

CHF 0.03

98.72%

40000+

CHF 0.03

98.78%

50000+

CHF 0.03

98.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
19.2 mm
Schnurdicke
3 mm
Standardverpackungsgröße
500
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment