

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 18 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |